制御機器 (32) はんだ関連・静電気対策用品 (4) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機すべて解除
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機 (15件のレビュー) 当日出荷 から 50日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ 三菱電機 5日以内出荷
寸法(横×縦)(mm) 110×110 相線式 1P2W/1P3W/3P3W(共用) 計器定格 定格電流:AC5A、定格電圧:110/220V両用(但し単相3線式はAC220V(110/220V)のみ)、漏洩電流:AC1AまたはAC4A 50-60Hz(ZCT入力)*AC4Aは特殊品(発注時ご指定ください)
機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機 5日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.6 形式 LP-110NW 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm) 100 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 110×110 相線式 3P3W 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 1.5 目盛長(mm) 175 VT比 6600/110V
力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ 三菱電機 5日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.6 形式 LP-110NPFU 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm) 100 目盛 LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 110×110 相線式 3P3W 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格 110V 5A 目盛板 (地色)白色 階級(級) 5 目盛長(mm) 175
機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.5 形式 LP-110NF 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 定格電圧(V) 110 寸法A(mm) 92 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 110×110 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 0.5 目盛長(mm) 175
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 23日以内出荷
カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 2 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 3 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット 質量(kg) 0.2 タイプ CT併用 形式 YR-8UNAA 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 82×99 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 2.5 目盛長(mm) 70
切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機 (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
タイプ ダイレクト 消費電力(VA) 1.2 動作原理 整流形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛 (最大)0-300V 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間)
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
目安指針 無 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機 当日出荷 から 8日以内出荷
仕様 計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値) 種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式 三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 定格電圧 AC V 150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機 4日以内出荷 から 5日以内出荷
仕様 計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2 種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式 三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 定格電圧 AC V 110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 三菱電機 予約販売
仕様 計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値) 種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式 【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 定格電圧 AC V 【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ 三菱電機 5日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.5 形式 LP-110NPF 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm) 92 目盛 LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 110×110 相線式 3P3W 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 5 目盛長(mm) 175
マルチ指示計器 電子式零相電圧計 三菱電機 5日以内出荷
相線式 3P3W 計器定格 交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
直流電流計 三菱電機 当日出荷
質量(kg) 0.07 シリーズ Y-2Nシリーズ 寸法A(mm) 43 動作原理 可動コイル形 機種 直流電流計 サイズ(mm) 64×60 計器定格 0-1MA
力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ 三菱電機 5日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.4 形式 YP-12NPF 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50・60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm) 50 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 目盛仕様 LEAD 0.5~1~0.5 LAG 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 122×122 相線式 3P3W 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格 110V 5A 目盛板 (地色)白色 階級(級) 5 目盛長(mm) 100
力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機 5日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.5 形式 YP-12NPFU 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm) 100 目盛 LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 122×122 相線式 3P3W 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格 110V 5A 目盛板 (地色)白色 階級(級) 5 目盛長(mm) 100
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ブラシパネル カナレ電気 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 7,258 ~ ¥ 6,598 ~