制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「振動 タイマー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御 電源電圧三相200Vクラス 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能 交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-40~70 周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 定格出力電圧(V)3相200~240 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時) 加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

三菱電機パワーアンプ
エコ商品
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5 取付床面,壁面取付け 電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下 機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス 入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下 雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。 耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 接地D種接地 耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回 耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間) ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1台
78,980 税込86,878
89日以内出荷

1台ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機インバータFR-E800シリーズ
エコ商品
IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
質量(kg)(概略)5.6 タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V 保護構造(IEC 60529)開放型(IP20) 出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20% 電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA 概略質量(kg)5.6 表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶 出力電圧(V)3相200~240 定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz) 冷却方式強制風冷 制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変) 通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP 周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと) 定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900 保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15 定格容量(kW)インバータ(ND):15 周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし 保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定 環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向) 運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 <FM>最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 <FM>Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
欠品中