制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「通信機器」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)DC24 ユニット種別基本ユニット 出力点数16点 入力点数16点 出力仕様0.1A/1点DC5~30V プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源仕様DC24V
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(バッファ)512Kバイト 規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠 定格入力電圧(V)DC12~24±5% 通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識) 消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120 表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑) スイッチング方式ストア&フォワード 接地D種接地(旧第3種接地) アクセス方式CSMA/CD 耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9 取付方式トップオン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数32点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
43,980 税込48,378
欠品中

使用温度範囲(℃)-10~55 定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24 入力点数16点 入力仕様プラスコモン、マイナスコモン(DC入力) 定格入力電流(mA)6 外部接続1線式 接続ユニット3(増設)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 出力点数16点 定格負荷電圧(V)AC100~240 最大負荷電流(A)0.6 外部接続2線式 出力形式トライアック出力 接続ユニット1(増設)
1個
38,980 税込42,878
83日以内出荷

仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2 出力点数16点 外部接続2線式 出力形式接点出力 接続ユニット1(増設)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷



出力点数32点 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.1 外部接続1線式 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 接続ユニット1(増設)
1個
42,980 税込47,278
欠品中

通信方式トークンパッシング方式 通信速度1Gbps 入出力占有点数8点
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

質量(kg)0.3 電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 出力点数32点 保護等級IP2X 応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作 ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) 保存温度範囲(℃)-25~75 突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり 設置場所制御盤内 標高(m)0~2000 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 雰囲気腐食性ガスがないこと コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 周囲温度(℃)0~55 最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン 供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A サージキラーツェナーダイオード オーバーボルテージカテゴリⅡ以下 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 局種別リモートデバイス局 漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下 装置クラスClass I サイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点 増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 質量(kg)0.3 周囲温度(℃)0~55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 設置場所制御盤内 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 入力形式DC入力(プラスコモンタイプ) 入力抵抗(kΩ)5.7 標高(m)0~2000 雰囲気腐食性ガスがないこと 保護等級IP2X 保存温度範囲(℃)-25~75 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

出力点数32点 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5 外部接続1線式 出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963 アズワン品番65-7319-43
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

出力点数(アナログ)4点(4チャンネル) 出力形式アナログ電圧・電流出力 接続ユニット-(複数)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷


出力点数(アナログ)4点(4チャンネル) 機能同期通信機能対応:● 出力形式アナログ電圧・電流出力 接続ユニット1(増設)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

入力点数(アナログ)4点(4チャンネル) 機能同期通信機能対応:● 入力仕様アナログ電圧・電流入力 接続ユニット1(増設)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

周波数(Hz)50/60 出力点数16点 定格負荷電圧(V)AC100~240 最大負荷電流(A)0.6 外部接続2線式 出力形式トライアック出力 接続ユニット1(増設)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2 出力点数16点 外部接続2線式 出力形式接点出力 接続ユニット1(増設)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

保護構造IP2X 出力点数16点 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68 定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8) 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2] 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:産業用●出力電流:100 mA●動作温度 Max:+1600℃●実装タイプ:DINレール●寸法:50 x 102.2 x 90 mm アズワン品番65-7304-81
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

入力点数(アナログ)4点(4チャンネル) 機能同期通信機能対応:- 入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力 接続ユニット-(増設)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

入力点数(アナログ)4点(4チャンネル) 入力仕様アナログ電圧・電流入力 接続ユニット-(複数)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~120 入力点数16点 入力仕様AC入力 定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz) 外部接続2線式 接続ユニット1(増設)
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷