28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA 長さ(mm)225 幅(mm)135 厚さ(mm)126 質量(kg)1.9 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付 操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)3 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)2 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.6 形式LP-110NPFU 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格110V 5A 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)175
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式LP-110NF 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 定格電圧(V)110 寸法A(mm)92 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)0.5 目盛長(mm)175
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.6 形式LP-110NW 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)1.5 目盛長(mm)175 VT比6600/110V
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式YP-12NPFU 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)122×122 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格110V 5A 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)100
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.4 形式YP-12NPF 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50・60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)50 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)122×122 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格110V 5A 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)100
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式LP-110NPF 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)92 目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)175
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.1 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)5.6(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.9(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] フレーム600A 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)36/18(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 電流の種類AC アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.1(表面形) 外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) アイソレーション適合適合
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機集合形漏電監視装置
エコ商品
質量(kg)0.9 黒(N2.0) 取付方式埋込取付 使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下) 外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D) 出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定) 電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%) 準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」 絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V) 計測範囲漏洩電流Io 計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1) 保存温度範囲(℃)-20~60 復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定) 定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定) デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示) 警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点 警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。 最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用) 慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき) 定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。 接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A 耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz) 時間精度±約1分/月(at23℃) 使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと) 動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加) 停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。) その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)