制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「20a 125v」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台ほか
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱NV-Sアース漏電遮断器。NV-Sシリーズは標準タイプのELCBです。NV32-SV: 20 A、30 A、32 Aフレーム NV63-SV: 40 A、50 A、60 A、63 Aフレーム NV125-SV: 70 A、100 A、125 Aフレーム
仕様●シリーズ:S●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:25 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5445 アズワン品番65-8080-46
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1台
56,980 税込62,678
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
49日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
23,980 税込26,378
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付方式ねじ 定格絶縁電圧(V)660 機械的耐久性250万回 電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回 最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
29,980 税込32,978
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)660 機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし 機械的耐久性250万回 電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回 最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
64,980 税込71,478
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
49,980 税込54,978
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1台
68,980 税込75,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)