4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



三菱電機MELIPC MI3000
保護等級IP66(前面) 発光色2色(青色、橙色) 適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製) 冷却方式自冷(ファンレス) USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2 汚染度(使用環境)2以下 伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200 雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2 電源電圧(V)DC24(±20%) バッテリー寿命(年)約4 適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5) 精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒 バックライトLEDバックライト(交換不可) 設置場所制御盤内 対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事) 安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC 透過率(%)90±3 ストレージ64GB 適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16) メモリー【メイン】8GB 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 表示色1677万色 同時押し点数最大10点 表示TFTカラー液晶 インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out 耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec 耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式) 演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core) LED寿命(時間)約50000 音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1 チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用) 接地D種接地(第3種接地) 消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27 仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)