制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED燈」の検索結果
コンパクト設計で、設置場所を選ばない。
蓄光仕様採用。
LED採用にて光源の長寿命化を実現。
色白
全光束(Lm)14
連続使用時間(時間)約22(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用時)
使用電池単3形乾電池2本
LED白色LED(直径5mm)×1個
照度(Lux)約100(1m前方)
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
適合機種US-N5SS/N8SS(TE)、US-N20(TE)~N50(TE)、US-K(H)70~K(H)200、US-K(H)100TE~K(H)150TE
種類可逆ユニット
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC12
応答時間最大20ms+1/2サイクル+1ms(US-N/Kと組合せた場合)
時間最大100ms(インタロック時間)
出力電流(mA)24
動作表示正転出力時点灯(LED緑)/逆転出力時点灯(LED赤)
定格電圧変動範囲85%~110%
入力電流(mA)操作(A1-A2):35、信号(A2-15又は21):10
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。