絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9)
  • 東洋技研(5)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ユーアールディ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 富士電機(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「M4組ネジ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断機 ZBAシリーズ 三菱電機低圧遮断機 ZBAシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様時延形付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(8本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_小形経済品_電気式自己保持形質量(kg)0.3(リレー)適合規格JIS接続方法表面形→◎線押えリセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。構成(内蔵接点)1c別売付属品端子カバー(TC-ZBA)、IEC 35mmレール(DINレール)取付具(DIN-ZBA)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換連続通電電流(A)(内蔵接点)5慣性不動作時間(s)0.1・0.5・1.1以上RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)制御電圧(V)AC100・200切換動作時間(s)0.3・0.8・1.6切換漏電表示方法電気式(LED)
低圧遮断機 ZLAシリーズ 三菱電機低圧遮断機 ZLAシリーズ三菱電機
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC480V:1(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:3(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)漏電表示方法機械式(ボタン)
低圧遮断機 ZHAシリーズ 三菱電機低圧遮断機 ZHAシリーズ三菱電機
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_電気式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)適合規格JIS/UL接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換連続通電電流(A)(内蔵接点)5慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換漏電表示方法電気式(LED)
低圧遮断器  NV50-FHU 三菱電機低圧遮断器 NV50-FHU三菱電機
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能フレーム50A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 ZSAシリーズ 三菱電機低圧遮断機 ZSAシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様時延形付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_汎用品_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)適合規格JIS接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC415V:2(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:4(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC100V:0.4(cosΦ=1、L/R=0)、0.4(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC200V:0.2(cosΦ=1、L/R=0)、0.2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)制御電圧(V)AC100・200切換動作時間(s)0.1以内漏電表示方法機械式(ボタン)
ネジ m4特集
おすすめ人気ランキング
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら