制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「O端子」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ 保護等級IP2X 定格負荷電圧(V)DC12/DC24 負荷電流(A)0.1(定格) 外部接続2線式 漏洩電流(mA)0.1以下(OFF時)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力点数32点 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5 外部接続1線式 出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~120 入力点数16点 入力仕様AC入力 定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz) 外部接続2線式 接続ユニット1(増設)
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

周波数(Hz)50/60 出力点数16点 定格負荷電圧(V)AC100~240 最大負荷電流(A)0.6 外部接続2線式 出力形式トライアック出力 接続ユニット1(増設)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2 出力点数16点 外部接続2線式 出力形式接点出力 接続ユニット1(増設)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数32点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
43,980 税込48,378
欠品中

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

出力点数16点 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5 外部接続1線式 出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ) 接続ユニット1(増設)
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

保護構造IP2X 出力点数16点 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68 定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8) 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2] 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

周波数(Hz)50/60 出力点数16点 定格負荷電圧(V)AC100~240 最大負荷電流(A)0.6 外部接続2線式 出力形式トライアック出力 接続ユニット1(増設)
1個
38,980 税込42,878
83日以内出荷

仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2 出力点数16点 外部接続2線式 出力形式接点出力 接続ユニット1(増設)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP1XB 応答時間入力:1.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格入力電流(A)0.005 コモン仕様16点1コモン 入力形式DC入力、プラスコモン 外部接続3線式 動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下 CC-Linkバージョン1.1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ 定格入力電圧(V)DC24 入力点数32 保護等級IP2X 応答時間入力:10ms以下 定格入力電流(A)0.005 入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続1線式 CC-Linkバージョン1.10
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)