3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます) 分類オプションユニット 電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:SDカードインターフェイス●HMI用途:GT21モデル●GT21 GOTメモリカード. 三菱電機GOT2000 HMIは、GOT1000シリーズのすべての機能を継承し、より洗練された高機能セットを導入しています。 鮮明な高品質ディスプレイは、オペレータ制御及び装置/ラインの状態の監視を最適化するように設計されています。SDメモリカード:アラーム、ロギングデータなどのデータを保存することができます。GT2103 HMIに搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得 接続方式(Ethernet)IPv4 機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識) 通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重 消費電流(A)(DC5V内部)1.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 適合コネクタ(外部配線)RJ45 伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T) 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷