制御機器 (4) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機すべて解除
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機 当日出荷 から 7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式を採用
幅広い入力電圧に対応
ノイズ対策
取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載
外部インターフェース
用途 シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器 形状 カバー付き 周波数(Hz) (交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8% 定格入力電圧(V) AC81~124 起動形式 バッテリ起動 運転方式 ラインインタラクティブ方式 騒音値(dB) 45以下(前方1m、A特性) 準拠規格 VCCI classA 出力波形 正弦波 インターフェース USB(タイプB) バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 相数 単相2線式(アース付) 相対湿度 25~85%(結露しないこと) 塗装色 黒 力率 (入力)接続する負荷に依存 充電時間(時間) 5以内(充電量90%) コネクタ (外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 標高(m) 1000以下 端子台 (交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P 周囲温度(℃) 0~40(推奨20~30) スロット (外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V) AC100 ±5% バックアップ時間 (切換)4ms以内(高速リレー切換方式) 停電補償時間 5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) 許容電流 【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値) 過負荷保護 110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命 5(周囲温度20℃)
GT25ハンディGOT 三菱電機 3日以内出荷 から 5日以内出荷
コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。
背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。
装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。
手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。
操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。
GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。
誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。
デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。
SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。
USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。
盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。
三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色 (表示部)65536色 色 (バックライト)白 取付方式 ハンディ 周波数(Hz) 耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2 、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造 前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズ GOT2000 適合規格 UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧 電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 精度 【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部 (表示デバイス)TFTカラー液晶 冷却方式 自冷 バッテリー (バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量 (ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ) 電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色 2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃) 0~40 周囲湿度(%RH) (保存)10~90結露無きこと 保存温度範囲(℃) -20~60 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A) 30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境) 2以下 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気 (使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m) 2000以下 キーサイズ (タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数 (表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms) 5以内 接地 D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数 16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数 (タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 バックライト (表示部)LED(交換不可) 輝度調整 (表示部)32段階調整 入力電源(V) DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリ II以下 ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH) 10~90結露なきこと
FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力) 三菱電機 6日以内出荷
PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg) 約4.4 周波数(Hz) (交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60 電圧(V) (交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6 出力 【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×280×275 接続 (交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P 運転方式 常時商用給電方式 騒音値(dB) 40以下(前方1m、A特性) 冷却方式 自冷 準拠規格 VCCI classA インターフェース 【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウン バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 相数 (交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付) 塗装色 黒 力率 (入力)接続する負荷に依存 充電時間(時間) 9以内(充電量90%) 周囲温度(℃) 0~40(推奨20~30) 起動様式 商用起動 発熱量(W) 12 出力容量(VA/W) 500/300 相対湿度(%RH) 25~85以下(結露しないこと) 電池寿命(年) 5(周囲温度20℃) バックアップ切換時間 (バックアップ)10以内/高速リレー切換方式 交流出力(インバータ許容ピーク電流) 突入電流許容値15A以下 交流出力(過負荷保護) 110% 30秒/140% 3秒 交流出力(電圧波形) 正弦波 停電補償時間(分) 3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) 入力容量(kVA) 600
FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力) 三菱電機 11日以内出荷 から 42日以内出荷
相線式 単相2線式(アース付) 質量(kg) 約4 規格 RoHS シリーズ FW-Fシリーズ 信号形式 オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン 運転方式 常時商用給電方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×280×275 定格入力交流電圧(V) AC100±10% 冷却方式 自冷 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェース RS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部] バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 入力周波数(Hz) 50/60±5% 起動様式 パッテリ起動
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3