制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「nv30-cs」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
シリーズC
定格電流(A)125
接続方式表面形
取付け方法パネル取付け
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
極数・素子数3
アズワン品番65-8080-67
フレーム(AF)125
定格使用電圧(AC V)440
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。