交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。
無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。
動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。
200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類電流リレー
ねじ締付トルク(N・m)0.7
仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)
使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと
質量(g)65
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)
出力端子2.8×0.5×5L 端子
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)
電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A
動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。