制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「組込みねじ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値) 質量(g)180 許容電流(A)600Arms連続 構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子M3×5L(BSネジ端子) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値) 質量(g)180 許容電流(A)800Arms連続 構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子M3×5L(BSネジ端子) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング