制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「熱電対 表面」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。
通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。
センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用
仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能
材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ
使用温度範囲(℃)(測温部)0~300
外形寸法(mm)6.7×107
本体厚さ(mm)0.34
粘着剤シリコン系粘着剤
精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3
センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ
応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08
素線径(μm)(熱電対)50
熱電対K熱電対素線
本体長さ(mm)100
抵抗値(Ω)(リード1m付)51
1パック(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。
専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。
センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。
微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。
粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)(本体)0.13
タイプ貼付タイプ
センサーK熱電対素線 クラス2
粘着剤シリコーン系粘着剤
応答時間(秒)0.08(95%指示)
素線径(μm)50
抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。