材質銅
色赤
ピッチ6.2mm
種類ジャンパバー
シリーズFBS2-6
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
実装タイププラグイン取り付け
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質銅
色赤
ピッチ5.2mm
種類ジャンパバー
極数3
シリーズFBS3-5
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品CLIPLINEシリーズ
実装タイププラグイン取り付け
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)60
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+85
シェルサイズM8
コンタクト形状メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM8
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質銅
色赤
ピッチ8.2mm
種類ジャンパバー
シリーズFBS
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
実装タイププラグイン取り付け
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)60
定格電流(A)1.75
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
動作温度(℃)(Max)+85
シェルサイズM12
コンタクト形状オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
コネクタサイズM12
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
極数4
シリーズSACC
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
外径3.5→5mm
シェルサイズM8
コンタクト形状オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM8
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
長さ(mm)12.97
直径(Φmm)13.5
タイプシール:ねじプラグ
シリーズPROT
保護等級IP65,IP67
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM12
併用可能製品無人M12ソケット
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)30
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+85
シェルサイズM8
コンタクト形状オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM8
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
長さ(mm)13.3
幅(mm)55.6
種類RJ45
極数8P8C
深さ(mm)17.2
方向ストレート
保護等級IP20
材質(コンタクト)銅錫合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q
実装タイプケーブルマウント
LANカテゴリCat6a
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバー
シリーズFBS3-8
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバー
シリーズFBS3-6
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質ポリアミド
色緑
種類サイドエレメント
シリーズUMK-SE
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール
実装タイプパネルマウント
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm
極数4
シリーズPST1.0/4-3.5
定格電圧250.0V
定格電流(A)6
行数1
端子台プラグ式:ピンヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥629
税込¥692
欠品中
UMK-BE45緑色の45mm幅ポリアミド製パネル取り付けベースで、TerminalBlockと併用します。
材質ポリアミド
色緑
種類電子基板、ベース
シリーズUMK-BE45
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山
取付方式DINレール
奥行(mm)94
接点構成SPST
入力電流(mA)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小電圧制御(V)19.2ac/dc
最大電圧制御(V)28.8ac/dc
最小動作温度(℃)-25
電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
データ転送:1Gbps。テスト済み電圧:最大700V (50Hz、1分)。耐火性:IEC60332-1-2に適合。耐油性:EN60811-2-1に準拠。ハロゲンフリー:IEC60754-1に準拠
仕様コーディング:A
色外被:青
長さ(m)2
構造シールド付き
コンタクト数コネクタ1:8
コネクタジェンダー1:オス、2:オス
LANカテゴリCat5
コネクタ1M12
コネクタ2RJ45
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)3.5
極数2
シリーズSPTA1/2-3.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)9
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
幅(mm)9.5
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズMKDSN2.5/2
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
長さ(mm)15
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数3
シリーズMKDSN2.5/3
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
M23SPEEDCONコネクタケーブル、4+4+4+PE.PhoenixContactのSPEEDCONM23コネクタは、1つのコンタクトに信号、データ、電源の伝送を統合しています。このコンパクトなM23コネクタは、SPEEDCON技術を搭載し、高速でシンプルな接続を実現しています。高出力用途及びCAT5データ転送に効果的なソリューションです。高度の侵入保護とシステム配線の削減により、このM23コネクタは信頼性が高いだけでなく汎用性にも優れ、ミニチュア化と効率化を促進します。.特長と利点:コンタクト:4信号、4CAT5データ及び4電源+PE0.8mmデータ接続SPEEDCONロッキングで、高速で安全な簡易化接続Nコーディング25°でのコンタクト当たりの公称電流:30A電源コンタクトの公称電圧:630Vac省スペース重視の用途に最適電源、信号、データを必要とするインテリジェントデバイスに最適です。
仕様コーディング:A
極数4+4+4+E
ソケットorプラグソケット
定格電流(A)30
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
動作温度(℃)(Min)-40
コンタクト形状オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズM23
接合型SPEEDCON
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途
仕様コーディング:A
極数5
ソケットorプラグプラグ
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-40
シェルサイズ12
コンタクト形状メス(ソケット)
ポール(形式)5P
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)CuSnZn
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
長さ(mm)56.4
幅(mm)16
区分ピン
ピッチ(mm)2.77
極数9
定格電圧(V)50
定格電流(A)1
深さ(mm)55
材質(ハウジング)ABS
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)アンシールド
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電流(A)4
保護等級IP67
動作温度(℃)(Max)+85
コンタクト形状オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)5
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性
長さ(mm)58
幅(mm)39.4
区分ピン
ピッチ(mm)2.77
極数9
シリーズSUBCON-PLUS
定格電圧(V)60
定格電流(A)1
深さ(mm)16.6
材質(ハウジング)金属めっきABS
動作温度(℃)(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ
接続方向ライトアングル
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
仕様コーディング:A
極数3
ソケットorプラグプラグ
定格電流(A)4
保護等級IP68
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+90
シェルサイズM8
コンタクト形状オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)3P
結線方法クイックコネクト
コネクタサイズM8
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30PhoenixContact2981800DINレールマウント、セーフティリレーは、非常停止及び安全扉の監視、さらにライトグリッドの評価用に設計されています。特長と利点遅延時間を0.1→30秒の範囲で調整可能2N/Oコンタクト幅:22.5mmねじ接続
仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし
幅(mm)22.5
電源電圧24Vdc
チャンネル数2
補助接点2
機能ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプねじ
安全接点2
パフォーマンスレベルE
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類Plug-Inブリッジ
シリーズFBS2-10
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
シングル又は2チャンネル緊急停止(E-Stop)用PSRクラシックセーフティリレー及びPhoenixContact製の安全扉監視は、リレーで追加設定することなく簡単に接続できます。これらは、信頼性の高い少数の安全機能のみが必要なシステム又は機械に最適なソリューションです。。幅広い安全機能。1信号電流経路。1台で手動モニタリング及び自動アクティベーション。基本絶縁及び強化絶縁。ねじ又はスプリングケージ接続を用意。機能を簡単に切り替え可能。LEDステータス表示により迅速な配線と明確な診断。迅速な取り付けと起動。。PhoenixContactのこのセーフティリレーを使用して、産業機器のメンテナンスダウンタイムを削減できます。強制ガイドコンタクトを使用して回路を監視し、障害を検出した場合は電源を遮断します。緑色のLED信号により、ステータスおよび動作電圧を簡単にチェックできます。このデバイスは、15VAC/DC→250VAC/DCの広いスイッチング電圧範囲を備えているため、低電圧と高電圧の両方の用途に適しています。酸化銀スズコンタクトは導電性が高く、信頼性の高いスイッチングを実現します。このリレーは、シングルチャンネルデバイスと2チャンネルデバイスと互換性があるため、汎用性の高いオプションです。1秒の高速回復時間により、要求の厳しい用途で迅速に使用できます。耐久性を高めるため、ポリアミド製ハウジングが施されており、耐腐食性があり、湿気のある環境でも安全に使用できます。このリレーを選択して緊急停止やドアを調整します。。過酷な環境での使用に適した-20℃→+55℃の動作温度範囲。10万サイクルの機械的寿命で長時間使用可能です。IP20(侵入保護)等級により、接触保護機能を実現します。頑丈な機器に使用可能な耐衝撃性および耐振性があります
仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし
長さ(mm)99
幅(mm)22.5
電源電圧24Vac/dc
チャンネル数2
補助接点1
機能緊急停止、安全スイッチ/インターロック
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプねじ
安全接点2
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ
材質ポリアミド
色緑
ピッチ3.81mm
極数4
シリーズFMC1.5/4-ST-3.81
定格電圧320V
定格電流(A)8
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm
極数3
シリーズPST1.0/3-3.5
定格電圧250.0V
定格電流(A)6
行数1
端子台プラグ式:ピンヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
PCBキャリアモジュールシステム.1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。.プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能しっかりと結合され、結合状態が持続EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット
種類接続ピン
シリーズUM-VS
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長さ(mm)14
幅(mm)59
種類RJ45
極数4
深さ(mm)14.6
方向ストレート
保護等級IP20
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
実装タイプケーブルマウント
LANカテゴリCat5
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ(mm)7.62
極数4
シリーズPCV4/4-G-7.62
定格電圧400→0V
定格電流(A)20
行数1
端子台プラグ式:ヘッダ
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮。50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット。軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
材質ポリアミド
色グレー
種類エンドストップ
シリーズE/UK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール
実装タイプDINレールマウント
危険区域認証ATEX
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質ポリアミド
色緑
種類電子基板、ベース
シリーズUMK-BE22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール
実装タイプウォールマウント
1袋(4個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミド
ピッチ5mm
シリーズMKDS3/2
定格電圧630V
定格電流(A)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
材質銅
色赤
ピッチ5.2mm
種類ジャンパバー
極数10
シリーズFBS10-5
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
実装タイププラグイン取り付け
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
種類ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,370
税込¥9,207
5日以内出荷
材質ナイロン
色緑
ピッチ7.5mm
シリーズKDS4
定格電圧630V
定格電流(A)41
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバー
シリーズFBS2-12
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品モジュラ端子台
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。