関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ7.62mm 極数3 シリーズCOMBICONPCV 定格電圧630.0V 定格電流(A)20 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 接続方向ストレート
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ(mm)7.62 極数4 シリーズPCV4/4-G-7.62 定格電圧400→0V 定格電流(A)20 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング