制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「フォームタイ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.01→1.0μFの標準化された5.0mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。ミニチュアサイズ汎用用途向けECQVの代替
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:6.5mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 6.5 x 10mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7119-94
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:6mm●寸法:7.3 x 3.2 x 6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6912-89
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6916-20
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:680nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:5.6mm●高さ:8.5mm●寸法:7.3 x 5.6 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6916-14
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.7mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 4.7 x 10mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6916-18
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.7mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 4.7 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6912-98
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:470nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:5mm●高さ:8mm●寸法:8 x 5 x 8mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6912-90
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:11mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:11 x 6 x 12mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6916-21
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:8mm●高さ:13.5mm●寸法:10 x 8 x 13.5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6916-33
1袋(10個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:10nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6915-26
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:15nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6918-65
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
欠品中
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:330nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 4.8 x 6.5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6916-06
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。