制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「基板用電池」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用)
付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず
電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。
ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。
プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能!
同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。
簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる!
LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。
LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。
同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう!
LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。
個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。
大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる!
計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5V
セット内容キット一式 、修理のご案内
電源単3乾電池 4本
測定電流0~50mA
生産国Made in Japan
端子プッシュ端子 赤+ 黒ー
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る!
・自作コイルで使用できる!
・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる!
この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。
「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。
仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)
セット内容キット一式 、修理のご案内
サイズW43×D34×H15mm
出力3.5mmステレオミニジャック
電源006P型乾電池x1個
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。