制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「実験用LED」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 必要なはんだ付けは抵抗・LED・ピンソケットの3種類の部品のみ、迷うことなくはんだ付け作業を行うことができます。 全てのLED・抵抗はピンに直接接続されているため、面倒な配線を一切行うことなく信号やイルミネーション等のテスト、沢山のLEDを使ったLチカができるようになります。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 Arduino UNOに取り付けるだけですぐにLEDの実験が可能です。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4
セット内容本体、保証書、部品表
寸法(mm)約70×55×20
質量(g)約20
電源電圧(V)5(Arduinoより)
保証期間1年間
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 抵抗・LED・ピンソケットの3種部品のみを使用します。 すべてリード部品のため、はんだ付けが簡単です。 抵抗とLEDは1種類だけなので、カラーコードの読み間違いや取り付け場所のミス等の心配もありません。 はじめてのはんだ付けでも安心して取り組むことが可能です。 それぞれのLEDがArduino UNOの入出力ピンソケットに直接接続されるため、配線をする必要がありません。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4
セット内容部品、保証書、部品表
寸法(mm)約70×55×20
質量(g)約20
電源電圧(V)5(Arduinoより)
保証期間初期不良のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載
低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。
アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。
連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。
換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。
※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。
オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
本体質量(g)13
対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
焦電人感センサを容易に実験
ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。
焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備
LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g
付属品ネジセットx1 保証書x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
レンズ直径23mmドーム型
本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1/センサ動作状態用x1
保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。
PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。
お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。
別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります
入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
製品の特徴
・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習!
ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載!
基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。
・外付け抵抗・LEDテスト
・フルカラーLED制御
・スイッチ入力制御
・DCモータ制御
・有機ELディスプレイ制御
・温湿度気圧センサ制御
・アナログ入力制御
等、見逃せないトピックが盛りだくさん!
・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱!
「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富!
モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。
GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
製品の特徴
・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習!
ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載!
基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。
・外付け抵抗・LEDテスト
・フルカラーLED制御
・スイッチ入力制御
・DCモータ制御
・有機ELディスプレイ制御
・温湿度気圧センサ制御
・アナログ入力制御
等、見逃せないトピックが盛りだくさん!
・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱!
「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富!
モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。
GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
漢字表示も可能なOLED画面を搭載
0.96インチ 128×64ドット表示のOLED画面を搭載、ラズパイの機能を活用することで、従来、難しかった漢字表記も実現可能に。
※OLED Organic Light Emitting Diodeの略。
ネットワークからの様々な情報を表示
接続されたラズパイからの情報を読み取らせ、例えばNTP時計としての使用が可能。
ネットワークで接続されたセンサ等の様々な情報も表示できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様OLED:0.96インチ 128×64ドット 本体重量:15g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。
リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する
SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます!
リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。
ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能
LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)
出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)
電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON)
本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1
出力端子COM/NO/NC (1C)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続
Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。
付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。
ブレークアウト用40pin端子を装備
基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g
付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1
スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)
本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)
入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
高精度測定
端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。
あなたのIoTデバイス作成を加速させます。
※ 二つの端子を同時に利用することはできません。
リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵
PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。
動作状況が見えるLEDを装備
LEDにより駆動状況の確認が容易に。
実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14g
付属品ネジセットx1/保証書x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ
電源Raspberry Pi Zero給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2
入出力I2C 回転量絶対値
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保!
ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。
大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。
停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。
シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。
※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH
付属品ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい
本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず)
インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出
赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。
受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能
高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。
また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様本体重量:13g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅)
入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード。PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計しました。5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載。取り回しやすくするためユーロブロックを採用、入力確認用のスイッチやLEDも搭載されています。実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開。手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生しました。【製品の特長】。・5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポート。4口用意されたポートはそれぞれ5~24Vの信号を絶縁し入力することが可能。PLC回路等の信号をラズパイに取り込むことが可能です。・ユーロブロックや入力確認、ブリーダ抵抗ピンなど使いやすさに配慮した設計。各ポートにはユーロブロックを採用。それぞれの入力確認をLEDやスイッチで行うことができます。微小負荷接点でない機器でも使用できるよう、ブリーダ抵抗の有無をジャンパにより選択できます。・リレーHATやスタックボードを併用することで入力・出力の一括管理が可能。接点出力が可能なリレーHAT(メーカー別売)と併用できるようGPIOピンをアサイン。スタックボード(メーカー別売)を使用することで、一台のラズパイで電圧が異なる回路の入力・出力一括管理が可能です。
仕様絶縁信号入力 定格電圧:DC5V~24V
付属品保証書
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約32
電源(V)DC3.3 (ラズパイから供給)
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0~50(但し結露しないこと)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。