種類ペンダントスイッチ定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LED仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
質量(g)250以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色赤消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1
質量(g)300以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色赤消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1色(グローブ)透明