絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,331)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,314)
  • IDEC(和泉電気)(2,107)
  • Panasonic(パナソニック)(1,903)
  • VISHAY(1,631)
  • HAKKO(白光)(1,122)
  • AMPHENOL(1,018)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(879)
  • 三菱電機(866)
  • 河村電器産業(858)
  • ハーティング(848)
  • エスコ(846)
  • BOURNS(660)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだこてセット SK11

    はんだこてセット

    SK11(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1セット
    当日出荷
    電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
    用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。材質66ナイロン、ステンレス、金属全長(mm)205質量(g)45温度(℃)480
  • 接地ゴムプラグ SK11

    接地ゴムプラグ

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • ガストーチ用ボンベ SK11

    ガストーチ用ボンベ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(200g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。材質(本体)鉄(ブリキ)ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
  • ソルダーフレンドセット SK11

    ソルダーフレンドセット

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
    用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
  • 防水プラグ SK11

    防水プラグ

    SK11
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地防水プラグ SK11

    接地防水プラグ

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状接地2P 15A 125V
  • ゴムプラグ SK11

    ゴムプラグ

    SK11
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
  • エアーダイグランダー SK11

    エアーダイグランダー

    SK11
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
    用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
  • 防水コネクターボディ SK11

    防水コネクターボディ

    SK11
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地2P 20A 250V
  • 接地防水コネクターボディー SK11

    接地防水コネクターボディー

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨、アースピン接続差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水コネクターボディー SK11

    防水コネクターボディー

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
  • 防水プラグ SK11

    防水プラグ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
  • ゴムコネクターボディー SK11

    ゴムコネクターボディー

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V