絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,720)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,179)
- AMPHENOL(5,413)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,093)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,360)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る

接地ゴムプラグ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
ガストーチ用ボンベ
SK11(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(200g)ほか当日出荷から3日以内出荷ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。材質(本体)鉄(ブリキ)ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
ソルダーフレンドセット
SK11¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
防水プラグ
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地3P 20A 250V
接地防水プラグ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状接地2P 15A 125V
ゴムプラグ
SK11¥769税込¥8461個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
エアーダイグランダー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
防水コネクターボディ
SK11¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地2P 20A 250V
接地防水コネクターボディー
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨、アースピン接続差込口形状接地2P 15A 125V
防水コネクターボディー
SK11¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
防水プラグ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
ゴムコネクターボディー
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V