DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き
定格入力電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.7MB)
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
逆接続保護回路内蔵。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.5MB)
検出対象磁性金属
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。
長距離でも識別可能な表示灯。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB)
接続コード引き出しタイプ2m
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
長距離検出タイプ。
サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。
NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。
電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm)(検出面)80
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
方向上面検出
検出距離(mm)50
電源電圧(V)DC12~48
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.3MB)
検出対象磁性金属
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け
端子形状ライジングクランプ
電源電圧(V)AC100~240/DC90~350
取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS
運転直列:可並列:可(2台まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。
赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)25
タイプコード引き出しタイプ
耐電圧AC1500V(50/60Hz)1分間
コード長さ(m)2
方向上面検出
検出距離(mm)8
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
検出対象磁性金属
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
コード長さ(m)2
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
タイプコード引き出しタイプ
取扱説明書(0.3MB)
検出対象磁性金属
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造IP64
検出方式透過型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB) (0.35MB)
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.4MB)
検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(1.8MB)
検出対象磁性金属
磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(1.7MB)
検出対象磁性金属
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式高周波発型
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式ノーマルオープン
IP等級IP67保護
各種認証CE
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB) (0.3MB)
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)(光軸)20
検出方式透過形
検出距離(mm)5000
接続コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP40(IEC規格)
応答速度7ms
検出距離(m)5
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
検出対象Φ30mm以上の不透明体
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル一般型
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、省スペース取り付け可能。
検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。
上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP64(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
7mの長距離検出を実現。
多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式透過形
検出距離(mm)7000
接続コード引き出しコネクタタイプ300m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP65(IEC規格)
応答速度10ms
検出距離(m)7
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出しコネクタ300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.6MB)
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB) (0.38MB)
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂
耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間
接続方式コネクタ型モデル
電源電圧(V)DC12~30
保護等級IP67
デジタル出力Push-pull
使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)
保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路
耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間
絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ
取扱説明書(1.06MB)
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
電源電圧DC12~30V
保護等級IP67
デジタル出力Push-pull
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ
取扱説明書(1.06MB)
長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル耐油強化ケーブル
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB) (0.31MB)
ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル耐油強化ケーブル
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
出力形式N.O
シールド形状シールド
4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
質量(g)約170(約130
種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)
保護構造IP65(前面部)
消費電力(W)3以下
電源電圧(V)12-24DC
材質(キャップ)PC
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65
材質(ボディ)PC
音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)
動作表示灯赤色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ66
取扱説明書(0.37MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
保護構造IP65(前面部)
取付寸法(mm)Φ22/25兼用
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.31MB)
・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )
保護構造IP30(前面部)
取付寸法(mm)Φ22/25兼用
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.24MB)
IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
出力形式IO-Link/SIOモード切替
長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB) (0.31MB)
長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル耐油強化ケーブル
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
出力形式N.O
シールド形状シールド
押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
形状押しボタンタイプ
保護構造IP50
検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能
LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能
8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル)
NPN/PNP選択可能
保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。
内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC
保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)
電源電圧(V)DC12~24
音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)
表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力NPN/PNP入力互換性
取扱説明書(1.19MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能
LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能
8種類の警報音を提供
外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル)
NPN/PNP選択可能
保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。
簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC
種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)
電源電圧(V)DC12~24
音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)
フォーマット形式SDカード:FAT32
表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力NPN/PNP入力互換性
メモリーカードmicro SD (SDHC)
対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
取扱説明書(1.19MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)17
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.5MB)
検出対象磁性金属
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。