制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「制御盤」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
UL認定、CE認定、CSA認定。Honeywell SZRサイズ。HoneywellのSZR-LY/MYシリーズ汎用パワーリレーは、電源及び工場の機械や制御盤のロジック制御などさまざまな用途向けに開発されています。小型パッケージデザイン 高絶縁耐力 優れた信頼性及び長寿命 超高感度で短い応答時間 高い耐振性及び耐衝撃性 オプションとして、LEDインジケータ、ダイオード保護、LEDインジケータ / ダイオード保護があります。
仕様●コイル電圧:220V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:12.95 kΩ●コイル電力:1.1W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:660VA●コード番号:842-1679
アズワン品番65-8090-95
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。