商品豆知識
Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ。CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100℃ RoHS準拠(鉛フリー)(2022年10月現在)
仕様●巻数比:9:1●電源電圧:4.5 → 10.5 V dc●入力電流:9A●出力電流:-200 → +200 mA●全体の高さ:10mm●全体の幅:16.2mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●実装タイプ:基板実装●コード番号:121-8174
アズワン品番65-7311-68
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。