制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ばね用」の検索結果

関連キーワード
668件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質 = 合金鋼スプリングタイプ = 圧縮スプリング量 = 320最大長さ = 1.53インチ最小径 = 3mm最小長さ = 0.3インチ圧縮スプリングのみのキット / 引張スプリングのみのキット. 圧縮スプリングのみ。圧縮スプリングキットで、異なるサイズのスプリングが含まれています。キット番号1: 320個入り、40種類のサイズのスプリング各8個入り。キット番号2: 140個入り、28種類のサイズのスプリング各5個入り。キット番号3: 149個入り、27種類のサイズのスプリング各5個入り。引張スプリングのみ。引張スプリングキットで、異なるサイズのスプリングが含まれています。キット番号1: 200個入り、40種類のサイズのスプリング各5個入り。キット番号2: 142個入り、26種類のサイズのスプリング各5個入り、4種類のサイズのスプリング各3個入り。キット番号3: 135個入り、18種類のサイズのスプリング各5個入り、15種類のサイズのスプリング各3個入り。. プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが記載 亜鉛めっき仕上げのピアノ線 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
13,880 税込15,268
5日以内出荷

RS PROヒートシンクトランジスタスプリングクリップ
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼スプリングタイプ = 圧縮スプリング量 = 180最大長さ = 71mm最小径 = 2.41mm最小長さ = 12.7mm圧縮スプリングと引張スプリングは右巻で、ねじりスプリングは左巻です。. ステンレススチールスプリングキット. DIN17224 No.14310又はBS2056 EN58Aに準拠した高品質ステンレススチールワイヤスプリングのキット プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが示されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,750 税込14,025
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼スプリングタイプ = 圧縮,拡張,ねじりスプリング量 = 225最大長さ = 13.75 mm, 45 mm, 76.2 mm最小径 = 2.32 mm, 3.5 mm, 7.5 mm最小長さ = 14 mm, 18.3 mm, 31.75 mm圧縮スプリングと引張スプリングは右巻で、ねじりスプリングは左巻です。. ステンレススチールスプリングキット. DIN17224 No.14310又はBS2056 EN58Aに準拠した高品質ステンレススチールワイヤスプリングのキット プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが示されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,110 税込16,621
5日以内出荷

仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M5長さ = 12.9mmボールの直径 = 3mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,888 税込7,577
5日以内出荷

仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M4長さ = 9.8mmボールの直径 = 2.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M3長さ = 7.5mmボールの直径 = 1.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,140 税込6,754
5日以内出荷

仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M6長さ = 15mmボールの直径 = 3.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
5日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 652 g動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 1000000Operations定格電圧 = 125/250/440V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC Terminal Type とプラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック接点構成 = 1NC末端様式 = スプリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

TO-220 用の RS Pro ヒートシンクトランジスタスプリングクリップですトランジスタに取り付けタブがない場合は、この RS Pro トランジスタスプリングクリップに垂直取り付けヒートシンクを使用します。このクリップは一元的に最大 7.5 kg の強力な圧力を発揮するため、ヒートシンクはより多くの熱を外部環境に伝達でき、デバイスの温度を可能な限り低く保つことができます。 この亜鉛めっきヒートシンクトランジスタスプリングクリップは、腐食に強い透明不動態化仕上げとなっています。ヒートシンクパネルやパッドの厚さに合わせて使用できるため、この丈夫なクリップは汎用性に優れています。TO220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P などのパワートランジスタを単一の固定ポイントとして機能します。 2 つのトランジスタに使用できる丸穴は 1 つだけです。ヒートシンクは、コンピュータの CPU などの電気機器に使用されている受動的な金属部品で、過熱を防止します。RS Pro 製品に含まれているこのクリップは、耐久性についてテスト済みです。特長と利点ヒートシンク・トランジスタ・スプリング・クリップ TO-220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P 用 絶縁電圧: 1000 V EU 指令 2011/65/EU および 2015/863 の安全性に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件下で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の品質と仕様に準拠した静電制御基準です 安全性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用可能製品 = TO-220 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 283 g動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = 亜鉛合金機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 113gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = Wire Leadコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP54操作力 = 300 g動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 1000000Operations定格電圧 = 125/250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様外径 = 5.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 38.5mm最小の動作長さ = 16.2mm最小作業長さ負荷 = 12.91N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.58N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,840 税込2,024
5日以内出荷

仕様外径 = 4.32mmワイヤー直径 = 0.32mmフリー長さ = 41.9mm最小の動作長さ = 9.5mm最小作業長さ負荷 = 2.57N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.08N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,840 税込2,024
5日以内出荷

仕様外径 = 3.45mmワイヤー直径 = 0.25mmフリー長さ = 34.1mm最小の動作長さ = 7.5mm最小作業長さ負荷 = 1.53N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.06N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,040 税込2,244
6日以内出荷

仕様外径 = 9.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 69mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 104.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2.69N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,930 税込4,323
5日以内出荷

仕様外径 = 9.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 22mm最小の動作長さ = 10.5mm最小作業長さ負荷 = 104.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 8.92N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,588 税込3,947
5日以内出荷

仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 56mm最小の動作長さ = 22.4mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.81N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,840 税込4,224
6日以内出荷

仕様外径 = 8.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 80.5mm最小の動作長さ = 20.6mm最小作業長さ負荷 = 10.5N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.17N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,110 税込1,221
5日以内出荷

仕様外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 44.5mm最小の動作長さ = 15.1mm最小作業長さ負荷 = 8.04N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.27N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様外径 = 27mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 135mm最小の動作長さ = 31mm最小作業長さ負荷 = 127.49N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.23N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,488 税込2,737
6日以内出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「 RESET 」マークを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 ARRET 」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

RS Pro の丸形押ボタンですRS Pro の赤色印刷丸形プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm 押しボタンのマーキング:停止用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「 O 」マークを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黄色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黄押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-220トランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
590 税込649
翌々日出荷

仕様外径 = 11.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 93.5mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 85.42N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,060 税込2,266
6日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様外径 = 6.8mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 65mm最小の動作長さ = 17.4mm最小作業長さ負荷 = 5.47N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.11N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様外径 = 3.7mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 23.5mm最小の動作長さ = 14mm最小作業長さ負荷 = 8.33N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.87N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

仕様外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 25.5mm最小の動作長さ = 10.6mm最小作業長さ負荷 = 5.31N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.36N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 26mm最小の動作長さ = 11.2mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.85N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,040 税込3,344
5日以内出荷

仕様外径 = 9mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 59mm最小の動作長さ = 28.3mm最小作業長さ負荷 = 33.15N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.08N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様外径 = 7.3mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 30.5mm最小の動作長さ = 19.9mm最小作業長さ負荷 = 34.13N材質 = 合金鋼スプリングレート = 3.26N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,030 税込3,333
5日以内出荷

仕様外径 = 6.93mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 54mm最小の動作長さ = 17.7mm最小作業長さ負荷 = 12.45N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
880 税込968
5日以内出荷

仕様外径 = 17.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 110mm最小の動作長さ = 31.2mm最小作業長さ負荷 = 105.91N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.3N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,950 税込4,345
5日以内出荷

RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3鍵抜け位置 = 左 + 右IP保護等級 = IP65投角 = 40° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷