27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 3 ピン XLR コネクタ、メス 信頼性の高い RS PRO RS Pro のこの 3 ピン XLR コネクタは、 Durable DA6 構造で、低ノイズのスプリングアクションのワイピングコンタクトが付いていて、水平又は垂直の基板実装に最適です。金めっきにより、信頼性が高く、 EMI / RFI 保護機能を備えて高い性能を発揮し、干渉を低減します。このコンパクトでコスト効果の高い XLR コネクタは、幅広いオーディオ用途での使用に最適です。クリアで省スペースです。 特長と利点 Durable DA6 構造 低ノイズスプリング作動のワイピングコンタクト 水平又は垂直の基板実装に最適 金めっきにより、干渉を低減して性能を向上 シャーシに固定するセルフタッピングねじ 用途 XLR ( External Line Return )コネクタは、現在の市場で入手可能なほとんどのオーディオデバイスと堅牢な接続を可能にする、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。最も一般的な工具としては、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置があります。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = XLRオス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントハウジング材質 = ポリアミド結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±10%。。RS PRO 25 mm巻線型ポテンショメータ - 単回転. RS PROがお届けする、さまざまな用途に適したロータリポテンショメータシリーズです。電子機器で広く使用されており、各モデルはさまざまなデバイスや基板に搭載できます。これらの特定モデルは、100,000回転寿命を達成しており、オーディオや電子機器で優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 頑丈な構造 25 mmシャフト 定格電力: 1 W 単回転 285 °回転(機械的角度). ポテンショメータとは. ポテンショメータは、特定の用途において抵抗を増減する半固定抵抗器です。通常、デジタル又はアナログのどちらかで使用しますが、ポテンショメータの主要なタイプには、ロータリとリニアの2種類があります。 リニア - 長方形のストリップ形状になっており、引き上げ又は引き下げによって必要な抵抗値を得ることができます。多くの場合、サウンドシステムのマイク出力又は音量の調整に使用されています。 ロータリ - シャフトがノブの軸になっており、これらの部品がディマースイッチやスピーカーに組み込まれています。回転させると(通常は右に)、抵抗が増えて出力が大きくなります。この場合、出力は光、音、又は電圧です。. ポテンショメータの機能. さまざまな用途で使用されるポテンショメータは、電子機器の抵抗器として機能します。たとえば、照明スイッチの代わりに使用されているディマースイッチには、ポテンショメータが入っています。回す方向によって抵抗が増加又は減少し、電球からの光の出力が操作されます。もう1つの一般的な用途は、スピーカー又はサウンドシステムの音量スイッチです。通常、ロータリやリニアなどがありますが、次のように素材にもさまざまなタイプがあります。 巻線型 導電性 プラスチック カーボン サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 極 XLR ケーブルは、 PVC シース付き、シールド付き、オス メスを備えています 信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 極 XLR (外部ラインリターン)ケーブルアセンブリは、さまざまなスタジオ ライブオーディオ用途での使用に最適で、優れた性能と耐久性を発揮します。この堅牢な コア XLR ケーブルは、シールドを備え、腐食と衝撃から保護する外側 PVC シースにより、不要なノイズと干渉を軽減します。RS Pro XLR ケーブルは、 Durable 3 極コネクタ(一方にオス、もう一方にメス)を備えていて、幅広いオーディオデバイスとの柔軟性と互換性があり、クリーンなオーディオ信号を提供します。RS Pro XLR 極ケーブル製品は、長さが 110 で、さまざまな用途で柔軟性を発揮します。 特長と利点 さまざまな要件に適合するさまざまな長さのタイプが揃っています 極コネクタにより、幅広い製品の柔軟性を発揮します XLR オーディオデバイス シールド付きのため、高精度でクリアなオーディオ信号が出力されます 干渉の防止 PVC シースは、耐腐食性と物理的な衝撃に対する保護を提供します 損傷します さまざまな環境での使用に適しています 確実に固定するためのクイックリリース付きオス メスコネクタです 接続しやすく、取り外しが簡単です 用途 XLR ケーブルは、マイクなどのさまざまなオーディオ機器をミキシングデスクや PA に接続するために使用する XLR コネクタを備えたオーディオケーブルアセンブリです。クリーンでバランスの取れたオーディオ信号を出力します。XLR ケーブルには、オス、メスなどの 極コネクタが付いていることが多く、オーディオデバイスとインターフェイスを接続できます。また、エンハンスド信号のシールドなども含まれます。XLR ケーブルには、さまざまな長さのタイプが揃っており、次のようなエリアで一般的に使用されています。 レコーディングスタジオ リハーサル室 アリーナ 音楽会場 劇場 放送スタジオ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番 (1893945) 1893945 1 RS 品番 (1893946-) 1893946- 1.5 ケーブル RS 品番 (1893944) 1893944 2 ケーブル RS 品番 (1893947) 1893947 3M RS 品番 (1893949-5 m) 1893949-5 ケーブル RS 品番 (1893950-10 m) 1893950-10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = XLRオス/メス = オス to メス実装タイプ = ケーブルマウントハウジング材質 = PVC長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

RS Pro 1/4 インチモノライトアングルジャックプラグです RS Pro のこのモノラルライトアングルジャックプラグは、金属製ボディと黒色プラスチックケースを備え、長寿命の頑丈で Durable なプラグとなるように設計されています。このプラグは、ケーブルを曲げることなくスペースを節約できる用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm ライトアングルボディ設計により、小型で簡単です 限られたスペースでのオーディオケーブルの取り付け コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノライトアングルジャックプラグ接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチモノジャックプラグです RS Pro の金属製ボディ付きのこのモノラルジャックプラグは、長寿命の頑丈で Durable なプラグになるように設計されています。このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグ接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 2.5 mm モノジャック RS Pro のこのモノラルジャックプラグは、 ABS 製の黒色プラスチック製で、長寿命の頑丈で Durable なプラグです。このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 黒色 ABS プラスチック製で長寿命です ジャックは強度と耐薬品性を備えています ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル 2.5 mm ジャックプラグ、最大ケーブル O 4.0 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグ接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ.カテゴリ 3.メスレセプタクル. 6P4C 電話圧着プラグに対応. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器.産業及び商業コミュニケーション. コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ .カテゴリ 3 .メスレセプタクル . 6P4C 電話圧着プラグに対応 . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322 . SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器 .産業及び商業コミュニケーション . コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318. FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6a.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324. FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6a .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324 . FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6a実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat5e.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319. FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat5e .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315 . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷