7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ロータリエンコーダ、インクリメンタル、 58 mm 中空シャフト(スルーホール) 速度、位置、距離を正確に測定して調整する必要があるオートメーション用途には、信頼のおける自社ブランドの RS Pro のインクリメンタルエンコーダ技術を採用したこのロータリエンコーダが最適なソリューションです。このインクリメンタルエンコーダは、中空シャフト(スルーボア)を備えているため、モータシャフトへの取り付けに最適です。これにより、カップリングは必要ないため、シャフトエンコーダよりも簡単に取り付けることができます。この堅牢な産業用標準エンコーダは、ハウジングキャップがアルミダイキャスト製で、優れた耐久性と耐腐食性を備え、 IP65 等級で埃や湿気から保護します。特に環境に優しい粉体コーティングが施されています。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 1024 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 さまざまな用途に適した丈夫な産業用標準エンコーダです 用途に適しています 中空シャフト(スルーボア)取り付けタイプの設計で、最適です モータシャフトへの取り付け すばやく簡単に取り付け可能 ハウジングキャップのアルミダイキャストは、環境に優しい粉体コーティングにより優れた耐腐食性を発揮します IP65 等級で、埃や湿気の侵入から保護します 優れたノイズ耐性 完全接続保護: 10 V dc → 30 V dc 1 回転あたり 1024 パルス 最大許容シャフト負荷ラジアル: 80 N 軸方向の最大許容シャフト荷重: 60 N インクリメンタル直交、光学エンコーダ技術 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 1024最大回転数 = 6000rpm出力信号タイプ = HTL反転シャフトのタイプ = 中空軸径 = 12mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 84.5mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 46.5mm動作温度 Min = -20℃実装タイプ = 中空シャフトフランジ℃許容電流値 = 70 mA
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 140 ミリ光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径が R15 で、 Φ 0.5 光ファイバコアを用いています この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 500 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 180 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、 90 ° のサイドビュー検出向けに設計されているので、手の届きにくい場所での位置決めや、測定と監視に適した小さい正確な場所に焦点を当てるのに最適です センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 880 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = Fiber AmplifiIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷