制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「水 検知」の検索結果

関連キーワード
203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = 0.5出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = -1バール最大圧力の読み = 5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ナイロン、ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 70バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 350バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 9 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.2バール許容差 = ±1.0 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 60 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷


仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.25%出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 16バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性がある過酷な環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4シース材質 = TPEmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。5 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。2 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷