制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「無線スイッチ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 85X56X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 40 mm幅 = 56mm外形寸法 = 85 x 56 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 150 x 80 x 50 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし重量 = 115g防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 120X65X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 126mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 126 x 65 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、白色、 85X56X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 40 mm幅 = 56mm外形寸法 = 85 x 56 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 150 x 80 x 76 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 76 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 76mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし重量 = 164g防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 118 x 64 x 60 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 118mm高さ = 60 mm幅 = 64mm外形寸法 = 118 x 64 x 60mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 85X56X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 40 mm幅 = 56mm外形寸法 = 85 x 56 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 55X55X42 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 55mm高さ = 42 mm幅 = 55mm外形寸法 = 55 x 55 x 42mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
翌々日出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 190X110X60 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしgRALコード = RAL 7047 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 100X50X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 40 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 100X50X25mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 75X49X27mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm高さ = 27mm幅 = 49mm外形寸法 = 75 x 49 x 27mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしgRALコード = RAL 7047 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 75X49X27mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm高さ = 27mm幅 = 49mm外形寸法 = 75 x 49 x 27mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 55X55X42 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 55mm高さ = 42 mm幅 = 55mm外形寸法 = 55 x 55 x 42mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 190X110X60 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 150 x 80 x 50 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 120X65X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 112X62X31 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 112mm高さ = 31 mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro EMI/RFI シールド付き ABS 汎用成形エンクロージャ RS Pro の EMI / RFI シールド付き ABS 汎用成形エンクロージャのご紹介です。 Durable and Reliable プラスチックエンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントを収納して保護するのに最適です。また、ワイヤレス技術と RF (無線周波数)との干渉を低減します。 この RS Pro ABS エンクロージャは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら耐久 Durable ボックスは、化学腐食、衝撃、熱などに対する高い耐性を備えています。また、このエンクロージャには導電性グラファイトグレー塗装仕上げのコーティングが施され、保護性能が強化されています。ベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。この汎用性の高いプラスチック製エンクロージャは幅広い環境での使用に適しており、優れたワイヤレス技術との互換性により、 RF (無線周波数)への影響を回避します。 また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドが用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は IP54 等級になり、内部部品が汚れや異物から保護されます。 特長と利点 .フランジ付き LID により、壁などの表面に簡単に取り付け可能 .さまざまな環境に適したグレーの中間色 . 2 種類のサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .導電性グラファイトグレー塗装仕上げコーティング 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷