メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
仕様オス/メス = オス極数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = シャーシマウントハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = 埋め込みネジ色 = 黒定格電流 = 16A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
仕様オス/メス = オス極数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = 埋め込みネジ色 = 黒定格電流 = 16A
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz幅 = 51.7mm深さ = 50mm高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
RS PRO IEC カラーコード標準クイックワイヤ熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこのクイックワイヤインライン標準熱電対プラグコネクタは、 IEC 仕様に準拠して色分けされています。このプラグコネクターは、簡単な「差し込み式」配線接続が特長で、ワイヤーを差し込むだけでねじを締めます。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。このプラグハウジングは、頑丈なガラス繊維入り熱可塑性プラスチックで作られているため、衝撃に強く、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化丸形設計のため、正確な接続を保証します。色分けされたハウジングには、熱電対タイプが前面に明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと簡単かつ正確に相互接続できます。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。そのため、熱電対コネクタのピンには、接続に使用している熱電対と同じ素材や補償材が使われています。コネクタのハウジングには、熱電対タイプが明示され、識別しやすいように色分けされています。熱電対ワイヤはプラグに接続されます。プラグは相手側の標準熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 IECカラーコードにより、素早く簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温に耐えることが可能 より線、単線とも使用可能 素早く簡単な差し込み式終端処理 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. この熱電対コネクタは、熱電対の設置、延長、交換を行う産業用アプリケーションに使用されます。堅牢な構造で、温度計測の厳しい用途にも適した標準熱電対コネクターです。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準クイックワイヤコネクタコネクタ タイプ = ソリッドピンプラグ/ソケット = プラグ熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様絶縁:非絶縁幅:12.6mm最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGスタッドサイズ:M8コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅厚さ:0.8mmRS PRO非絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質で経済的なRS PROシリーズ丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は、導電性の高い銅から一体成形され、スズめっきが施されています。この製造プロセスでは、しっかりとフィットさせるための突き合せのシーム付きクローズドバレル端子が生成されます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 一体型設計で経済性と耐久性を実現 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 突き合せのシームにより、最大圧力時に圧着端子のバレルが割れるのを防止 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル 最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えなくなるまで、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 最適なラチェット圧着工具については、品番 ; 624-1291 624-1291 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,510
税込¥2,761
7日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.25mm2タブサイズ = 4.8 X 0.8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.3 → 1.25 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.25mm2タブサイズ = 2.8 x 0.5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.3 → 1.25 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.25mm2タブ厚さ = 0.5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.3 → 1.25 mm2、22 → 16 AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.25mm2タブ厚さ = 0.8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 金属コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.3 → 1.25 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート全長 = 15.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様タイプ = オープンバレルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2タブ幅 = 6.35mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.25mm2タブサイズ = 4.8 x 0.5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.3 → 1.25 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 12AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 2.5 → 6 mm2、12 → 10 mm2、方向 = ストレート全長 = 19.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2タブ厚さ = 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 12AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 4 → 6 mm2、12 → 10 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2タブサイズ = 4.75 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 4.75 x 0.5mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 26AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2、22 → 26 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 4.75 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブ幅 = 2.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロン全長 = 19.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.5mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニール全長 = 19.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2タブ厚さ = 0.5mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 26AWG色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2、22 → 26 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様差込型接続端子圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,800
税込¥3,080
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:RVY絶縁:絶縁断熱材:PVC最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:M7色:青コンタクトめっき:錫RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁及び端子保護用のビニール製絶縁部 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ワイヤを簡単に挿入できる拡張絶縁エントリ 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 125-1964 125-1964 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,370
税込¥3,707
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = シャーシマウントハウジング材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = 埋め込みネジ色 = 赤定格電流 = 16Aメインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
1個
¥2,470
税込¥2,717
5日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
1個
¥2,510
税込¥2,761
5日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = ファストン定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz幅 = 51.7mm深さ = 50mm高さ = 24mmUL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。