制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「距離計ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。