制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電圧 測定 器」の検索結果

関連キーワード
277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,700 税込12,870
7日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ブレーキパッド熱電対、タイプ J RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、温度測定用のブレーキパッドに組み込まれるように設計されています。応答と測定を高速かつ正確に行うために、接地型測温接点を使用して設計されています。また、 1 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルがステンレススチール熱電対の先端に取り付けられており、高温セラミックベースの密閉剤により最高の信頼性が実現されています。 特長と利点: この RS Pro ブレーキパッド温度センサ製品は、最大 +400 ° C のブレーキパッド温度を監視し、安定した高い温度測定性能を発揮するように設計されています 熱電対には、接地型接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製のオーバーブレード付きの 1 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています このシリーズのセンサはどれも先端長が 4 mm で、先端径が 6 mm 、 4 mm 、 3.2 mm のタイプがあります 用途: ブレーキパッド熱電対センサは、ブレーキパッドの温度をテストするために車両のブレーキパッドに組み込まれている装置です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0599) 200-0599 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0600) 200-0600 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0601) 200-0601 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0602) 200-0602 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0603) 200-0603 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0604) 200-0604 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径6mm、プローブの長さ4mm、検出温度 Max+400℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ブレーキパッド熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、温度測定用のブレーキパッドに組み込まれるように設計されています。応答と測定を高速かつ正確に行うために、接地型測温接点を使用して設計されています。また、 1 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルがステンレススチール熱電対の先端に取り付けられており、高温セラミックベースの密閉剤により最高の信頼性が実現されています。 特長と利点: この RS Pro ブレーキパッド温度センサ製品は、最大 +400 ° C のブレーキパッド温度を監視し、安定した高い温度測定性能を発揮するように設計されています 熱電対には、接地型接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製のオーバーブレード付きの 1 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています このシリーズのセンサはどれも先端長が 4 mm で、先端径が 6 mm 、 4 mm 、 3.2 mm のタイプがあります 用途: ブレーキパッド熱電対センサは、ブレーキパッドの温度をテストするために車両のブレーキパッドに組み込まれている装置です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0599) 200-0599 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0600) 200-0600 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0601) 200-0601 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0602) 200-0602 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0603) 200-0603 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0604) 200-0604 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径4mm、プローブの長さ4mm、検出温度 Max+400℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷


RS Pro 接地型測温接点ブレーキパッド熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、温度測定用のブレーキパッドに組み込まれるように設計されています。応答と測定を高速かつ正確に行うために、接地型測温接点を使用して設計されています。また、 1 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルがステンレススチール熱電対の先端に取り付けられており、高温セラミックベースの密閉剤により最高の信頼性が実現されています。 特長と利点: この RS Pro ブレーキパッド温度センサ製品は、最大 +400 ° C のブレーキパッド温度を監視し、安定した高い温度測定性能を発揮するように設計されています 熱電対には、接地型接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製のオーバーブレード付きの 1 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています このシリーズのセンサはどれも先端長が 4 mm で、先端径が 6 mm 、 4 mm 、 3.2 mm のタイプがあります 用途: ブレーキパッド熱電対センサは、ブレーキパッドの温度をテストするために車両のブレーキパッドに組み込まれている装置です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0599) 200-0599 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0600) 200-0600 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0601) 200-0601 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0602) 200-0602 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0603) 200-0603 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0604) 200-0604 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径3.2mm、プローブの長さ4mm、プローブ材質ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ブレーキパッド熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、温度測定用のブレーキパッドに組み込まれるように設計されています。応答と測定を高速かつ正確に行うために、接地型測温接点を使用して設計されています。また、 1 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルがステンレススチール熱電対の先端に取り付けられており、高温セラミックベースの密閉剤により最高の信頼性が実現されています。 特長と利点: この RS Pro ブレーキパッド温度センサ製品は、最大 +400 ° C のブレーキパッド温度を監視し、安定した高い温度測定性能を発揮するように設計されています 熱電対には、接地型接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製のオーバーブレード付きの 1 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています このシリーズのセンサはどれも先端長が 4 mm で、先端径が 6 mm 、 4 mm 、 3.2 mm のタイプがあります 用途: ブレーキパッド熱電対センサは、ブレーキパッドの温度をテストするために車両のブレーキパッドに組み込まれている装置です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0599) 200-0599 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0600) 200-0600 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0601) 200-0601 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0602) 200-0602 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0603) 200-0603 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0604) 200-0604 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径6mm、プローブの長さ4mm、プローブ材質ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ブレーキパッド熱電対、タイプ J RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、温度測定用のブレーキパッドに組み込まれるように設計されています。応答と測定を高速かつ正確に行うために、接地型測温接点を使用して設計されています。また、 1 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルがステンレススチール熱電対の先端に取り付けられており、高温セラミックベースの密閉剤により最高の信頼性が実現されています。 特長と利点: この RS Pro ブレーキパッド温度センサ製品は、最大 +400 ° C のブレーキパッド温度を監視し、安定した高い温度測定性能を発揮するように設計されています 熱電対には、接地型接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製のオーバーブレード付きの 1 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています このシリーズのセンサはどれも先端長が 4 mm で、先端径が 6 mm 、 4 mm 、 3.2 mm のタイプがあります 用途: ブレーキパッド熱電対センサは、ブレーキパッドの温度をテストするために車両のブレーキパッドに組み込まれている装置です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0599) 200-0599 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0600) 200-0600 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0601) 200-0601 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0602) 200-0602 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0603) 200-0603 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0604) 200-0604 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径3.2mm、プローブの長さ4mm、検出温度 Max+400℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ブレーキパッド熱電対、タイプ J RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、温度測定用のブレーキパッドに組み込まれるように設計されています。応答と測定を高速かつ正確に行うために、接地型測温接点を使用して設計されています。また、 1 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルがステンレススチール熱電対の先端に取り付けられており、高温セラミックベースの密閉剤により最高の信頼性が実現されています。 特長と利点: この RS Pro ブレーキパッド温度センサ製品は、最大 +400 ° C のブレーキパッド温度を監視し、安定した高い温度測定性能を発揮するように設計されています 熱電対には、接地型接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製のオーバーブレード付きの 1 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています このシリーズのセンサはどれも先端長が 4 mm で、先端径が 6 mm 、 4 mm 、 3.2 mm のタイプがあります 用途: ブレーキパッド熱電対センサは、ブレーキパッドの温度をテストするために車両のブレーキパッドに組み込まれている装置です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0599) 200-0599 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0600) 200-0600 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0601) 200-0601 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ K (200-0602) 200-0602 6 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0603) 200-0603 4 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J (200-0604) 200-0604 3.2 mm 熱電対ブレーキパッド温度センサ J 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径4mm、プローブの長さ4mm、検出温度 Max+400℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定. パネル取り付け.平均応答.電圧出力. コンパクトサイズ. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.出力信号: 4-20 mA/dc.供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C.保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C.供給電圧: 24 V dc.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH500IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流50A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = 0.5出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = -1バール最大圧力の読み = 5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ナイロン、ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません.パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます.平均応答.電圧出力.ジャンパで選択可能な範囲. コンパクトサイズ.出力信号: 10@IPN VDC.供給電圧:セルフパワー.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH500VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流50A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定 . パネル取り付け .平均応答 .電圧出力 . コンパクトサイズ . AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ .出力信号: 4-20 mA/dc .供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc .周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz . UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C .保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C .供給電圧: 24 V dc .動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向 .保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH .重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644 . 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639 . 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ . オートメーションシステム .アナログ電流読み取り - リモート監視 .消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH150IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流5A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定. パネル取り付け.平均応答.電圧出力. コンパクトサイズ. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.出力信号: 4-20 mA/dc.供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C.保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C.供給電圧: 24 V dc.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH150IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流15A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 70バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 350バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 9 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません.パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます.平均応答.電圧出力.ジャンパで選択可能な範囲. コンパクトサイズ.出力信号: 10@IPN VDC.供給電圧:セルフパワー.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH5R0VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流5A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.2バール許容差 = ±1.0 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.25%出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
取扱い終了

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 60 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷