制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電波暗箱」の検索結果
商品豆知識
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = シリコン外部長さ = 274 mm外部幅 = 173 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP67色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Y黒色塗装タイプについては品番< 700-4113') 700-4113/などを参照してください。. IP67アルミシールドボックス. アルミダイキャスト製汎用エンクロージャです。連続シリコンガスケットが付属しているため、水や埃に対するIP 67保護等級を備えています。このエンクロージャの導電性ガスケットと密閉部の外側にある壁面取り付け穴や固定ねじの組み合わせでEMIシールドが形成されています。. 壁面取り付け穴と固定ねじを密閉部の外側に装備 カバーとボディを固定するM4ステンレススチール皿小ねじが付属 連続シリコンガスケットの装備によりIP 67等級に適合 導電性ガスケットでEMIシールドを装備 アルミ合金ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,690
税込¥16,159
5日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。