制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電流センサ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません.パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます.平均応答.電圧出力.ジャンパで選択可能な範囲. コンパクトサイズ.出力信号: 10@IPN VDC.供給電圧:セルフパワー.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH500VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流50A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません.パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます.平均応答.電圧出力.ジャンパで選択可能な範囲. コンパクトサイズ.出力信号: 10@IPN VDC.供給電圧:セルフパワー.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH5R0VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流5A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定. パネル取り付け.平均応答.電圧出力. コンパクトサイズ. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.出力信号: 4-20 mA/dc.供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C.保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C.供給電圧: 24 V dc.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH500IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流50A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定 . パネル取り付け .平均応答 .電圧出力 . コンパクトサイズ . AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ .出力信号: 4-20 mA/dc .供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc .周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz . UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C .保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C .供給電圧: 24 V dc .動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向 .保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH .重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644 . 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639 . 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ . オートメーションシステム .アナログ電流読み取り - リモート監視 .消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH150IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流5A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定. パネル取り付け.平均応答.電圧出力. コンパクトサイズ. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.出力信号: 4-20 mA/dc.供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C.保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C.供給電圧: 24 V dc.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH150IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流15A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ .データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません .パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます .平均応答 .電圧出力 .ジャンパで選択可能な範囲 . コンパクトサイズ .出力信号: 10@IPN VDC .供給電圧:セルフパワー .周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz . UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C .保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C .動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向 .保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH .重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645 . 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640 . 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ . オートメーションシステム .アナログ電流読み取り - リモート監視 .消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH150VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流15A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 メスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V 、定格電流 3 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。3 接点と 3 極形式です。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M12 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V 、定格電流 4 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。4 つのコンタクトと 4P 極形式を備えています。特長と利点 ケーブルグランド PG7 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端ねじタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 メスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。3 接点と 3 極形式です。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 3 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。3 接点と 3 極形式です。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端ねじタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。4 つのコンタクトと 4P 極形式を備えています。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92.5mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = ワイヤmm。騒音レベル = 35dB。ファン回転速度 = 2900rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 190mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 39dB。ファン回転速度 = 2200rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 0.063 Nm長さ = 41mm幅 = 42mm深さ = 42mm寸法 = 41 x 42 x 42 mm許容電流値 = 5.4 ARSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,180 税込12,298
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、 90 ° のサイドビュー検出向けに設計されているので、手の届きにくい場所での位置決めや、測定と監視に適した小さい正確な場所に焦点を当てるのに最適です センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 880 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = Fiber AmplifiIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径が R15 で、 Φ 0.5 光ファイバコアを用いています この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 500 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 180 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 140 ミリ光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


仕様●コアタイプ:LaminatedRS Pro基板実装電流検出トランス. RS Pro電流検出トランスは、AC電流の制御、監視、測定用に設計されています。これらの電流トランスは完全密閉型で最適な基板実装を実現します。センサは出力とパルス制御回路間のフィードバックエレメントとして機能し、スイッチモード電源を正確に調整します。. 特長. 周波数範囲: 20 kHz → 200 kHz 一次定格電流: 最大15 A 一次側対二次側絶縁: 2500 V ac 指定された電流及び周波数範囲で最適な性能を発揮 RoHS完全対応. 用途. 照明 スイッチコントロール、超音波装置の電流 スイッチモード電源の絶縁電流フィードバック信号 モータ電流の負荷 / 過負荷 高分解能ソナーの電流 全波ブリッジ整流器付き絶縁型双方向電流センサ 長さ(mm)17.2 幅(mm)9.53 寸法(mm)17.2×9.53×20.4 取付方式PCBマウント 奥行(mm)20.4 内径(Φmm)5 入力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 巻数比1:50 最小動作周波数(Hz)20k 絶縁電圧(V)2500ac
1個
519 税込571
7日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ100mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ150mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ50mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ200mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ150mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ100mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ300mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ250mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 . ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. . サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 . 電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 . ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 0.75 Nm長さ = 100mm幅 = 42mm深さ = 42mm寸法 = 100 x 42 x 42 mm許容電流値 = 20 ARSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

仕様巻数比 = 3 x 63Aボアサイズ = 8mmトランスタイプ = 変流器センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 MV入力電流 = 63A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 47mm全体の幅 = 61mm全体的な深さ = 53mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 800Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 800A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 630Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 630A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 160Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 160A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷