制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「375差込形端子」の検索結果
商品豆知識
仕様シリーズ = 503絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2タブサイズ = 6.4 x 0.8mm長さ = 19mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。