制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「家庭用ポンプ」の検索結果
関連キーワード
オス・メスメス
シリーズRAST 5
色ナチュラル
仕様TE Connectivity標準タイマコネクタ. 標準タイマコネクタは、小型モータ、液体ポンプ、自動水位調整器などのさまざまな用途に適合し、家庭用機器及び自動車産業の各種用途に合わせて設計されています。 これらの標準タイマコネクタは、かん合角度が傾斜角の場合でも確実に接続でき、頑丈なコンタクト設計を実現できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1.5kg最大励起電圧 = 12V dc定格負荷時の出力 = 4Vターミナルタイプ = 基板ピン全体の高さ = 25.1mm全体の幅 = 17.27mm全体的な深さ = 4.1mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃基準合致 = CE認定、RoHS準拠TE Connectivity FS20シリーズ低圧縮力ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FS20シリーズは、低圧縮力センサとして機能する頑丈なロードセルで構成されています。 FS20ロードセルは、相互互換性を実現するために、温度のゼロ / スパンの変化に対する熱補償によってゼロ / スパンが標準化されています。 FS20ロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 このロードセルに適した用途には、可変力制御、ポンプ、負荷 / 圧縮検知、接触検知、ロボットエンドエフェクタ、計量機器、家庭電化製品などがあります。. 差替 高レベル出力 小型 想定寿命: 無期限 高信頼性 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。