電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
取付方式4点取付
取付穴(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)5
寸法D(mm)25.9
寸法C(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J]
タイプ端子台形・コンパクト
取付方式4点取付
寸法H(mm)50
定格電圧(V)端子台:600
寸法D(mm)92
定格電流(A)端子台:40
寸法W(mm)280
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
取付穴径(Φmm)5.5
寸法P1(mm)202
寸法P2(mm)84
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。