角型コネクタJAE(日本航空電子工業)¥209,800~税込¥230,780~
1巻(400個)ほか
91日以内出荷
USB Type-C コネクタ
極数24使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50定格電流(A)5コネクタ形状レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40基板接続方法はんだ付け (SMT)
角型コネクタJAE(日本航空電子工業)¥599,800~税込¥659,780~
1巻(1300個)ほか
91日以内出荷
USB Type-C コネクタ、リアシールド無し
極数24使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50定格電流(A)5コネクタ形状レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40基板接続方法はんだ付け (SMT)
角型コネクタJAE(日本航空電子工業)¥739,800~税込¥813,780~
1巻(1500個)ほか
91日以内出荷
USB Type-C コネクタ、リアシールド有り
極数24使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50定格電流(A)5コネクタ形状レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40
角型コネクタJAE(日本航空電子工業)¥419,800税込¥461,780
1巻(1300個)
91日以内出荷
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+75定格電流(A)(信号/電源)0.5/1.0仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき接触抵抗(mΩ)50コンタクトピッチ(mm)0.5
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3