5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)3 接続形式垂直・平行 仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下 適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1個
509 税込560
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)