制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「cマウント」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラープラグ長さ = 11.69mm幅 = 8.18mm深さ = 22.48mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 44915Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグは、ロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMIから保護するシールドと、終端コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 800-6829 : シールド及びストレインリリーフ付き. 特長と利点. ロングボディデザイン EMI保護シールド コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフ. 製品用途の情報. これらのCat6 RJ 45モジュラプラグは、コンシューマ、データ通信、製造業、医療、ネットワーキング産業などの分野での音声、データ、及び高速ネットワーキング用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷


仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = 90119 C-Grid III 圧着端子長さ = 5.08mm幅 = 15.24mmハウジング材質 = ポリアミド 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 37.79mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 55.57mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.47mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様極数 = 50行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 63.5mm幅 = 7.72mmハウジング材質 = PPOソケットハウジング、90142シリーズ. 90122、90130及び90131シリーズヘッダとかん合、90119シリーズ端子とともに使用 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.76mm幅 = 5.35mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
7日以内出荷



日本モレックス(molex)RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 1列 2.5MM
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Mini-SPOX 5264 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 材質:P A(ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1425-76
1個
89 税込98
8日以内出荷