制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「DC安定化電源」の検索結果
・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書
型式SPS-6005M
質量(kg)約1.4
出力電圧~DC60V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155
最大出力20W
保証期間1年
保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護
出力電流~5A(最大)
入力電圧AC100V(50/60Hz)
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書
型式SPS-12003M
質量(kg)約1.4
出力電圧~DC120V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155
最大出力360W
保証期間1年
保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護
出力電流~3A(最大)
入力電圧AC100V(50/60Hz)
1式
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。