制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「温度・湿度表示器」の検索結果
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。
LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。
温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。
最大通信距離100m(見通し距離)
温度プローブは子機の本体に固定可能。
プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃
仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz
付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ
質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2本
最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH
測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)
表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH
表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)
動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
表示間隔約20秒毎
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。