制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ぎょさん」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT-DB●操作力:12オンス●動作温度 Max:+275°F●コンタクト材質:銀●動作温度範囲:Maximum of +275°F●ITW 26シリーズスナップ式サブミニチュアスイッチ. ITW 26シリーズは、ユニークなDPDT-DB(フォームZZ)コンタクト構成を備えていますが、従来のDPDT構成にも対応します。 26シリーズは最高で4個の絶縁回路を制御できるので、幅広い用途に対応します。. 特長と利点 MIL-PRF-8805/77認定に適合 ショートローラーのアクチュエータ AC / DCの両方の構成に適しています。 代表的用途 代表的な用途には、航空機のロータリー / バルブアクチュエータ、回路ブレーカ、産業機械があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,288 税込9,117
5日以内出荷




おすすめ人気ランキング