絞り込み
ブランド
- WIZnet Inc
- モノタロウ(67)
- RS PRO(13,754)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,136)
- Panasonic(パナソニック)(6,959)
- AMPHENOL(5,478)
- VISHAY(4,744)
- フエニックス・コンタクト(4,103)
- WURTH ELEKTRONIK(3,984)
- omron(オムロン)(3,657)
- 日本モレックス(molex)(3,455)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,584)
- KEMET(2,286)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,949)
- MICROCHIP(1,897)
- onsemi(1,874)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin
WIZnet Inc¥179,800税込¥197,7801箱(36個)7日以内出荷仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:34 x 50 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:34mm 、 WIZ830MJネットワークモジュール(W5300). W5300搭載のプラグインネットワークモジュール、トランス及びRJ45付き W5300のハードウェア設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5300とMCUの高速評価 8つの独立した接続を同時にサポート MCU BUSインターフェースをサポート 16/8ビットデータバス幅をサポート メモリ間DMAをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
Module W3150+ (PPPoE) Auto-Crossover Skt
WIZnet Inc¥93,980税込¥103,3781箱(20個)7日以内出荷仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-T, RJ45 、 サポートされているバスインターフェイス:I2C, MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 48 x 13.4mm 、 高さ:13.4mm 、 長さ:48mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 モジュールW3150+ (PPPoE)オートクロスオーバーソケット. WIZnet NM7010Bチップネットワークモジュールのの特長は、以下のとおりです。 プラグインモジュール W3150A+、PHYチップ、トランス、RJ-45のハードウェア設計なしで使用可能 MCUバス及びSPIインターフェイスをサポート MDIX (クロスオーバーの自動検出)のサポートRoHS指令(10物質対応)対応
WIZnet Inc ネットワークアダプタ
WIZnet Inc¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様コネクタ A:D-sub、9ピン(シリアル)●コネクタ B:RJ45●シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 KbpsのシリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
Serial-to-Ethernet Gateway w/Connectors
WIZnet Inc¥94,980税込¥104,4781箱(10個)7日以内出荷仕様シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 KbpsのシリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応