絞り込み
ブランド
- Eliwell
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
- RS PRO(3,956)
- omron(オムロン)(3,314)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,902)
- VISHAY(1,628)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,019)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(945)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(847)
- ハーティング(842)
- BOURNS(659)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
- ワゴジャパン(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

サーミスタ Eliwell PTC
Eliwell¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様サーミスタタイプ:PTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
サーミスタ Eliwell NTC
Eliwell¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から7日以内出荷仕様サーミスタタイプ:NTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け ID 985L×シリーズ
Eliwell¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ:PTC 、 出力タイプ:リレー 、 出力数:4 、 電源電圧:12 V ac/dc 、 範囲:-50 → +140 ℃ 、 サイズ:74 x 32mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 パネル奥行き:60mm 、 ターミナルタイプ:ネジ
温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け IC 902 シリーズ
Eliwell¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様入力タイプ:NTC、PTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V 、 サイズ:74 x 32mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 IC 902 - 温度コントローラ. IC 902は、冷暖房用途向けの1段電子オン / オフ温度コントローラ製品です。 デフォルトでPTC温度センサ入力用のものと、負荷管理用の8 Aリレー出力のものがあります。. - 3桁表示 - 4つのキーで簡単な制御及びプログラミング - 迅速かつ簡単な取り付け - 230 V直流電源 - PTC又はNTC入力タイプ - 標準パラメータ選択可能PTC又はNTC温度プローブ - 様々な保護レベルのプログラミングメニュー - IP65保護等級(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応