制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「引き込み」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6 質量(g)100以下(ケーブル除く) タイプシャフト 保護構造IP50 外径(Φmm)38 湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可 保存温度(℃)-30~+85 慣性モーメント(kg・m2)8×10-7 耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回 耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h ケーブル長(mm)500 動作温度(℃)-10~+85 始動トルク0.98×10-3N・m以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大回転数(rev/min)6000 許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
エコ商品
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240 電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2 始動トルク(最大)3.0×10-4N・m 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 慣性モーメント(kg・m2)1×10-9 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(g)5以下(ケーブル除く) 動作温度範囲(℃)-10~80 保存温度範囲(℃)-20~80 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) 耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 18Sシリーズ
エコ商品
外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(mA)(最大)30 最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク4.9×10-4N・m以下 許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 慣性モーメント(kg・m2)1×10-5 質量(g)20以下 動作温度範囲(℃)-10~85 保存温度範囲(℃)-30~85 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 7Sシリーズ
エコ商品
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く) 電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2 出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less 出力形態オープンコレクタ出力(NPN型) 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 電源電圧(V)DC4.5~5.5 消費電力(mA)(最大)30 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-9 立ち上り/立ち下がり時間1μs 保存温度範囲(℃)-20~80 最大応答周波数(kHz)100 耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 信号方式AB90°位相差信号+原点信号 始動トルク(最大)3.0×10-4N・m ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 動作温度範囲(℃)-10~80 許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 最大電流(mA)引込み:20
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)