種別セレクタスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
動作方式セレクタ
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
接点材質銀接点
種類電力調整器
仕様●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)約410
ボタン色金属製(クロームメッキ)
操作部形状鍵操作形
仕様-
適合-
適合機種-
形状-
品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
ランプ電圧(V)-
照光種別非
保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)-
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質-
定格インパルス耐電圧(kV)-
定格通電電流(A)-
鍵不抜仕様-
操作部形状-
回路-
鍵-
耐電圧(V)-
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能
国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置
(IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。
操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが
キャンセルされます。
IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を
監視します
接点数即断C:2
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
取付穴径(Φmm)30
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ボタン色黒(B)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
操作部形状丸形
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
形状-
回路-
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
色緑
アズワン品番65-7796-77
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。
工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形
接点構成1c
取付穴径(Φmm)22.3
ボタン色青
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
保護構造IP65
形状分離形
定格電圧(照光部)DC5V
照光種別LED照光
操作ライト
接点材質金接点
操作部形状丸形、平形
操作方式照光押ボタンスイッチ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下
機械的耐久性25万回以上
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
照光色透明
1台
¥359
税込¥395
当日出荷
色透明
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
1台
¥329
税込¥362
当日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
種類非照光式
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5
端子形状ねじ端子
ボタン色ブライト系赤
定格絶縁電圧(V)250
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下
接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)30、125、250
ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)
ボタン仕様ボタン
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
¥219
税込¥241
当日出荷
取付穴径(Φmm)22
仕様●接点構造:接点分離形
色赤
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
動作方式プッシュロックターンリセット
照光種別非照光式
外観Φ40ボタン
操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。
工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形
接点構成1c
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
保護構造IP65
形状分離形
定格電圧(照光部)DC5V
照光種別LED照光
操作ライト
接点材質金接点
操作部形状丸形、平形
操作方式照光押ボタンスイッチ
種別防塵カバー
材質ゴム製(透明シリコンゴム)
保護構造IP65
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。
機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。
丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)
種別ゴムカバー付
質量(g)約9
保護構造IP65(IEC 60529)
適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1
接点構成3ポジションスイッチ:2
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)125
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性10万回以上
条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)1.5
汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)
定格通電電流(A)3
開閉頻度(回/時)1200
推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)
推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
照光色透明
1台
¥359
税込¥395
翌々日出荷
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
保護構造IP65
接点構成4b
ボタン形状大形
端子形状M3.5ねじ端子
ボタン色黄(Y)
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
操作方式押ボタンスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
ボタン色黄
取付穴径(Φmm)30
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作方式押ボタンスイッチ
適合機種押ボタンスイッチ・パイロットライト・鍵操作形セレクタスイッチ・照光セレクタスイッチ用
材質ポリカーボネイト樹脂
品名リング
外形寸法(mm)Φ30(Φ21)×H9
接点構成3ポジションスイッチ:2
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)
適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)125
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性10万回以上
条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)1.5
汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)
定格通電電流(A)3
開閉頻度(回/時)1200
推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)
推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)
定格使用電圧(V)30/125
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
定格通電電流(A)3
端子強度(N)20以上
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526
アズワン品番65-7796-70
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524
アズワン品番65-7797-64
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:クリア●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1521
アズワン品番65-7799-04
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527
アズワン品番65-7797-72
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1525
アズワン品番65-7797-90
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
照光色透明
1台
¥359
税込¥395
3日以内出荷
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
色透明
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
1台
¥329
税込¥362
3日以内出荷
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
1個
¥9,798
税込¥10,778
61日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。