種類照光式
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類その他アクセサリ
保護構造IP20
定格電圧(V)DC12
ノッチ数3
操作部形状矢形
種類照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
種類防爆灯
定格電圧(V)DC12
形状丸
光源LED
保護構造IP20
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)
音圧レベル(dB)75以上(1mにて)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
保護構造IP20(IEC)
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型
検出対象鉄
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
構造樹脂製ライトアングル
接続方式端子台
動作表示有
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
定格電流(JIS)(A)21
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
保護構造IP20(IEC60529)
定格電圧(V)DC24
接点構成1a
定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]
保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
気圧(hPa)800~1100
出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)
接続端子M3ねじ端子
復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)
短絡保護なし
漏れ電流(mA)0.1以下
最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)
設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2
動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)
汚染度(使用環境)2(IEC 60664)
耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)
耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz
定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]
定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)
回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)
機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)
電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)
動作電流(mA)DC10±20%
耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]
最大電圧(V)DC30
最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]
動作電圧(V)DC12±10%
最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)
インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)
使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)
電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)
最大出力電圧(V)13.2(Uo)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
接続されるスイッチは全ての爆発性ガス、および特別危険箇所(ゾーン0)で使用可能。EB4C形は、第一類危険箇所(ゾーン1)、第二類危険箇所(ゾーン2)に設置可能。
シリーズEB4C形リレーバリア
分類耐圧・本質安全防爆構造
保護構造IP65
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
色青色(ケーブル)/TPU 樹脂 黒色(グリップ)
保護構造IP67
使用周囲温度(℃)-40~105(ケーブル固定時)
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型
検出対象鉄
ヘッド形状円
保護構造IP67(IEC)
接続方式端子台
動作表示有
種類防爆灯
形状丸
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状角型
検出対象鉄
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
構造樹脂製角形
接続方式端子台
国家検定合格番号第TC17081号
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型
検出対象鉄
構造金属製円柱形ねじ付
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状円柱型
検出対象鉄
ヘッド形状円
保護構造IP67(IEC)
構造樹脂製円柱形ねじなし
接続方式ケーブル
動作表示-
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型
検出対象鉄
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
構造樹脂製円柱形ねじ付
接続方式ケーブル
センサ形状溝型
検出対象鉄
ヘッド形状溝
保護構造IP67(IEC)
取付方式-
構造樹脂製溝形
接続方式ケーブル
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
質量(g)約135
保護構造IP20
シリーズ絶縁バリアD5000形
分類本質安全防爆構造
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
保護構造IP20
シリーズ絶縁バリアD5000形
定格電圧(V)DC24
分類本質安全防爆構造
適合電線サイズ0.25~2.5mm2
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。
保護構造IP20
シリーズ絶縁バリアD5000形
定格電圧(V)DC24
分類本質安全防爆構造
適合電線サイズ0.25~2.5mm2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。